Foret court étagé pour avant-trous de taraud. HSS 90°, TiAlN, Pour filetages: M4

Réf.: 117040 M4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M4
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h8 3,3 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 4,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 11,4 mm
Longueur des goujures Lc 24 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit Forets étagés

Identification et classification

Référence article 117040 M4
EAN / GTIN 4045197035714
Réf. fabricant 117040 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Très rigides. Des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage garantissent un alignement précis.

Avantage(s):

Le perçage et le lamage sont effectués en une seule passe avec un alignement parfait.

Utilisation:

Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques grâce à la précision de positionnement élevée, l’excellent centrage et la très grande stabilité. Ainsi, le pré-perçage peut devenir superflu. Pour perçage d’avant-trous de taraudage suivant DIN 336 page 1 avec chanfreinage de 90°. Le taraud n’attaque pas l’arête vive de l’alésage.