{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 3,6 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS E PM | |
| Norme | DIN 338 | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Angle de pointe | 130 degré | |
| Angle d'hélice | 38 degré | |
| Queue | Queue cylindrique | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,6 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 39 mm | |
| Longueur totale L | 70 mm | |
| ⌀ queue Ds | 3,6 mm | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 114610 3,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197856203 | |
| Réf. fabricant | 114610 3,6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |