{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | ⌀ nom. DC | 1,4 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS Co 8 | |
| Norme | DIN 338 | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Angle de pointe | 135 degré | |
| Angle d'hélice | 35 degré | |
| Queue | Queue cylindrique | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,9 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| ⌀ queue Ds | 1,4 mm | |
| Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
| Bague de couleur | Bleu | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux | 
| Référence article | 114550 1,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197020635 | |
| Réf. fabricant | 114550 1,4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |