• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 1,4mm

Réf.: 114200 1,4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 4.40 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 3.70 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1,4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 13,9 mm
Longueur des goujures Lc 16 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 1,4 mm
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques 0,05 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 114200 1,4
EAN / GTIN 4045197015228
Réf. fabricant 114200 1,4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.