Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-E INOX, non revêtu, ⌀ DC h8: 7,5mm

Réf.: 114008 7,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 13.35 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 11.15 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: INOX
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type INOX
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue à trois méplats de serrage
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 57,8 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 109 mm
⌀ queue Ds 7,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,125 mm/tr
Bague de couleur bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 114008 7,5
EAN / GTIN 4062406877149
Réf. fabricant 114008 7,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Chanfreins nitrurés. Particulièrement stable et robuste grâce au diamètre d’âme renforcé. Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage au sommet précis. Queue six-pans pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
  • Idéal pour la réalisation de perçages précis dans des tôles, tubes et profilés.
  • Pré-perçage sûr sans centrage ni pointage, même sur des surfaces bombées, grâce à l’affûtage de pointe innovant.
  • Perçage en biais possible sans problème après pénétration du premier étage de la pointe du foret dans le matériau.
  • Perçage avec un effort considérablement réduit par rapport aux forets HSS standard DIN338 – jusqu’à un diamètre de 13 mm directement sur une perceuse-visseuse sans fil.
  • Liaison mécanique stable et sûre dans un mandrin à 3 mors.
  • Utilisation universelle dans un large éventail de matériaux, y compris le plastique, le bois et l’acrylique sans arrachement ni éclats.
  • Pas de vibrations ni d’accrochage du foret, même dans les matériaux minces.
  • Sortie d’alésage sans bavures.
  • Idéal pour le perçage de boulons et de rivets.

Avec géométrie de coupe spéciale également pour une utilisation dans les aciers inoxydables.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Foret avec queue cylindrique et 3 méplats de serrage.