Foret à centrer HSS B, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 3,15mm

Réf.: 111520 3,15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 333
  • Type: B
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 333
Type B
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 120 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 3,15 mm
Pour ⌀ pièce 30 − 40 mm
⌀ queue Ds 11,2 mm
Tolérance de queue h7
Longueur totale L 60 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Identification et classification

Référence article 111520 3,15
EAN / GTIN 4045197000927
Réf. fabricant 111520 3,15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillés dans la masse et dépouillés.
Avec chanfrein de protection supplémentaire (angle de protection de 120°), goujures hélicoïdales.