Spray pour les yeux et les plaies, Type: 726000

Réf.: 098588 726000
Prix par 1 Unité (CHF 97,67 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bouteilles de rinçage oculaire

Identification et classification

Référence article 098588 726000
EAN / GTIN 7310617260005
Réf. fabricant 726000
Fabricant/personne responsable Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Description

Exécution:

Spray pour les yeux et les plaies pour une élimination efficace de corps étrangers, tels que les particules de saletés ou la poussière, des yeux et des plaies. Vaporisation d'un jet doux et agréable afin de ne pas blesser les yeux. Utilisable plusieurs fois. Durée de pulvérisation env. 5 minutes. Durée de conservation: 5 ans.

Contenu:

Solution physiologique stérile de 150 ml (0,9% NaCl)