Mallettes de premiers secours MINI pour entreprises, Pays: DE

Réf.: 098491 DE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pays Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 260 mm
Profondeur 85 mm
Hauteur 180 mm
Matière Plastique
Couleur orange
Avec support mural oui
Norme DIN 13157
Type de produit Mallette de premiers secours

Identification et classification

Référence article 098491 DE
EAN / GTIN 4045444597019
Réf. fabricant 418.035.01511
Fabricant/personne responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Description

Exécution:

Mallette compacte en plastique, avec fixation murale. Contenu conforme à la norme DIN 13157. Couleur: orange. Dimensions: 260 × 180 × 85 mm (l×H× P).