Longe avec absorbeur d'énergie, nacelle élévatrice 1260314, Longueur: 1,8m

Réf.: 098284 1,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1260314
Poids 1,2 kg
Type de produit Absorbeurs d'énergie

Identification et classification

Référence article 098284 1,8
EAN / GTIN 3660570041864
Réf. fabricant 7100314909
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Longe 3M™ PROTECTA® avec absorbeur d’énergie pour plates-formes élévatrices 1260314. Testé sur arêtes. Homologué comme longe de retenue ainsi que pour les plates-formes élévatrices mobiles. Durée de vie du produit: 10 ans.
2 x mousquetons Twistlock, largeur d’ouverture 18 mm.

Norme:

EN 355