{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 1500171 | |
| Type de ruban adhésif | une face | |
| Support présent | oui | |
| Température de stockage | 20 °C - 23 °C | |
| Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 60 % | |
| Couleur | translucide | |
| Longueur | 5,5 m | |
| Largeur | 25,4 mm | |
| Epaisseur | 0,3 mm | |
| Type de produit | Ruban adhésif |
| Référence article | 098235 5,5 | |
| EAN / GTIN | 840779151332 | |
| Réf. fabricant | 7100204331 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |