• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Longes avec absorbeur d’énergie Skysafe Pro+ Y Flexband ALU, Longueur: 1,8m

Réf.: 098125 1,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 1,66 kg
Mousqueton FS 90 AL
Type de produit Longes avec absorbeur d’énergie

Identification et classification

Référence article 098125 1,8
EAN / GTIN 4030281029342
Réf. fabricant L-0839-1C8
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

Longe avec bras flexible et absorbeur d’énergie ultra-compact pour une grande plage de poids allant de 50 à 150 kg. En cas de chute, les RESCUE LOOPS cousus permettent de soulever la victime avec un appareil de sauvetage, ce qui soulage le mousqueton et facilite le sauvetage. Résistance finale de 22 kN avant et après la chute dynamique. Limitation de la force de choc en cas de chute à moins de 6 kN. Adapté aux bords saillants.
Skysafe Pro+ Y Flexband ALU. Version Y. Mousqueton en aluminium.

Norme:

EN 345, EN 355, EN 795

Téléchargements et documents

Produits adaptés