Masque de soudage automatique optrel® weldcap

Réf.: 097945 WELDCAP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série optrel® weldcap
Type WELDCAP
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,16 ms
Temps de commutation de sombre à clair 300 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Type de produit Masque de soudage

Identification et classification

Référence article 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Réf. fabricant 1008.000

Description

Exécution:

Cagoule de soudeur légère et confortable en tissu lavable et grand champ visuel. Filtre d'obscurcissement automatique avec mode ponçage supplémentaire.
  • Niveau obscurité: 9 - 12. Réglage progressif avec un bouton de régulation
  • Niveau clarté: 3
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1.000 heures)
  • Couleur: noir / vert clair
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 45 x 115 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 379 ; EN 166:B ; EN 175:F ; EN ISO 11611:1 ; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1