Serre-tête pour visière transparente, Type: MOUNT

Réf.: 097881 MOUNT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 186 g
Type de produit Casque pour écrans faciaux
Réglage en largeur Fermeture rotative

Identification et classification

Référence article 097881 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120351
Réf. fabricant 097881 MOUNT
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Serre-tête léger pour utilisation d'une visière de protection, lorsqu'un casque n'est pas nécessaire. Avec rembourrage en mousse et molette pour réglage de la taille. Inclinaison réglable de l'écran.

Warning:

Utilisation normale
  • 4.2.1.
  • Serre-tête. Pour recevoir une visière transparente.
  • Pour port direct sur la tête sans casque.
  • Combinable avec une visière transparente
  • 097883, 097884.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour une utilisation à des températures extrêmement élevées, les visières et supports doivent être identifiés par la lettre T après la lettre relative à la résistance mécanique.
  • Si tel n’est pas le cas, utiliser l’écran facial uniquement à température ambiante.
  • 4.2.2.
  • Support de casque. Pour recevoir une visière transparente.
  • Combinable avec un casque de protection de forme droite et une visière transparente
  • 097883, 097884.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour une utilisation à des températures extrêmement élevées, les visières et supports doivent être identifiés par la lettre T après la lettre relative à la résistance mécanique.
  • Si tel n’est pas le cas, utiliser l’écran facial uniquement à température ambiante.
  • 4.3.1.
  • Support de casque. Ne pas combiner avec un casque.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Monter uniquement la visière transparente prévue pour le support.
  • 4.3.2.
  • Support de casque. L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.