Support pour visière transparente Peltor™ G500, Référence fabricant: G500-GU

Réf.: 097872 G500-GU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 242 g
Type de produit Casque pour écrans faciaux
Couleur jaune
Réglage en largeur Fermeture rotative
Taille 54 cm - 62 cm

Identification et classification

Référence article 097872 G500-GU
EAN / GTIN 4046719506644
Réf. fabricant 7000038216
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Serre-tête léger et robuste de la série Peltor™ G500 (sans visière ni protection auditive) avec molette pour un réglage rapide de la largeur. Combinable avec une visière et une protection auditive.

Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097753 et 097756.