• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Kit d'hygiène pour Peltor™, Type: X4

Réf.: 097764 X4
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ Optime™
Type de produit Kits hygiène pour casques anti-bruit

Identification et classification

Référence article 097764 X4
EAN / GTIN 4046719710638
Réf. fabricant 7000104048
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les kits d'hygiène pour casque antibruit n'ont pas seulement une fonction hygiénique. Ils contribuent également à préserver les caractéristiques de protection des coquilles. Le remplacement des coquilles et coussinets usés permet d'obtenir des performances de protection durables. Ainsi, la longévité des casques augmente, ce qui réduit leur fréquence de remplacement. En outre, un remplacement régulier réduit considérablement le risque d'infection dû aux salissures.

Adapté(s) pour:

pour casques antibruit Peltor™ X4, 097755 réf. X4 et 097756 réf. X4.

Livraison:

1 paire de coquilles, 1 paire de coussinets.

Téléchargements et documents

Produits adaptés