Jeu de bouchons antibruit uvex com4-fit, Type: 200

Réf.: 097330 200
Fixer le prix 200 Paire (CHF 0,20 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex com4-fit
Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Réf. fabricant 2112004
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Grâce à son ergonomie compacte, le design du bouchon antibruit est avantageux, notamment pour les utilisant ayant un conduit auditif étroit ou petit. La surface lisse permet d'éviter toute pénétration de corps étrangers. La pression d'appui dans le conduit auditif est réduite grâce à la technologie x-grip brevetée. En outre, l'extraction du bouchon est nettement facilitée. La matière souple offre un confort optimal et durable.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.

Remarque(s):

Egalement disponible avec cordon sous 097617 réf. 100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés