Jeu de bouchons antibruit uvex x-fit, Type: 200

Réf.: 097325 200
Fixer le prix 200 Paire (CHF 0,20 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex x-fit
Valeur SNR (isolation acoustique) 37 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097325 200
EAN / GTIN 4031101312750
Réf. fabricant 2112001
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Bouchons très souples en mousse polyuréthane, qui s'adaptent aisément à la forme anatomique du conduit auditif. La finition lisse empêche la formation de salissures et la pénétration de corps étrangers. La technologie x-grip brevetée permet une insertion et un retrait rapides et corrects du bouchon antibruit et réduit la pression d'expansion, ce qui assure un grand confort de port, même en cas d'utilisation prolongée.
Convient aux conduits auditifs de moyenne ou grande taille. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.

Téléchargements et documents

Produits adaptés