Casque avec écran facial grise, Référence fabricant: M306

Réf.: 097288 M306
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 832 g
Référence fabricant M306
Matériau verres Polycarbonate
Revêtement des verres Résistant aux rayures
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Réf. fabricant 7100257937
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le casque de sécuritécombine une protection respiratoire confortable avec une protection oculaire et faciale suivant EN 166 et une protection de la tête suivant EN 397. Une visière transparente en polycarbonate protège des dangers mécaniques et chimiques. Fermeture à cliquet pour un réglage de taille individuel et rapide.

Utilisation:

Toutes les applications industrielles nécessitant une protection respiratoire tout comme une protection oculaire, faciale et de la tête, par ex. fonderies, construction de tunnels.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH2 ou TH3 ; EN 397 ; EN 166

Adapté(s) pour:

  • 097175 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800
  • 097281 Versaflo™ TR600
  • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+
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
Connectez-vous à votre compte