Lunettes de sécurité clair EN166/170

Réf.: 096999 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
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
Référence article 096999 CLEAR
EAN / GTIN 2000000908380

Description

Description:

Exécution: Lunettes de protection grand format en PVC mou sans cadmium avec de larges surface d’appui garantissant un confort optimal. Le bandeau de 25 mm de large est en outre synonyme d’assise parfaite quelle que soit la forme de la tête. Le port de lunettes médicales sous les lunettes de protection est aussi tout à fait possible avec le nouveau modèle.

Caractéristique(s):

Norme: DIN EN 166 - DIN EN 170 Attribute
Matériau verres: polycarbonat
Teinte des verres: clair
Matériau verres: polycarbonat
Référence fabricant: Helico Typ II HF
Teinte des verres: clair
Norme: DIN EN 170 Attribute
Norme: DIN EN 166 Attribute