Lunettes de protection confort XC®

Réf.: 096320 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XC®
Identification de la monture EN 166 FT
Identification des verres 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 096320 CLEAR
EAN / GTIN 7312552110278
Réf. fabricant 1011027HS
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Lunettes de protection bimatière confortables avec grand oculaire interchangeable ainsi qu'appui doux pour le nez et le front. Les lunettes de protection forment un écran optimal tout en assurant une vision sans distorsions. Les branches réglables en longueur et incurvation assurent un ajustement parfait à la morphologie de chacun. Résistantes aux rayures et anti-buée grâce au revêtement HydroShield™ de haute qualité.

Norme:

EN 166 ; EN 170

Téléchargements et documents

Produits adaptés