Paire de gants résistants aux produits chimiques Flextril™ 231, Taille des gants: 11

Réf.: 094798 11
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: Certification produits alimentaires
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (JKMOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: C
  • Norme/règlement: EN 374

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Flextril™
Sommaire 1
Propriété des gants Certification produits alimentaires
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Flextril™ 231
Taille des gants 11
EN 374 Type A (JKMOPT)
Résistance aux produits chimiques JKMOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Matière Nitril
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Longueur 320 mm
Epaisseur 1,7 mm
Couleur bleu/gris
Utilisation réutilisable
Epaisseur de paroi 1,7 mm
Classe de protection anti-coupure C
Norme/règlement EN 374
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 094798 11
EAN / GTIN 13603835714070
Réf. fabricant 33-3765E/11XXL
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Flextril™ 231. Gants de protection contre les produits chimiques en nitrile avec protection contre les coupures moyenne. Avec technologie Honeywell Moisture Dispersion intégrée pour un grand confort. Grande dextérité et excellente préhension grâce au revêtement Flextril™. Le code QR sur le dos des gants permet d’accéder facilement et rapidement à tous les documents et spécifications techniques importants. Homologation pour le contact alimentaire.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.