{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Série | AlphaTec® | |
| Sommaire | 1 | |
| Propriété des gants | sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
| Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
| Taille des gants | 7 | |
| EN 374 | Type A (AGJKLPT) | |
| Résistance aux produits chimiques | AGJKLPT | |
| EN 388 | 4102X | |
| Matière | Nitrile | |
| Matériau support | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Domaine d’application | Polyvalents; Heavy Duty | |
| Longueur | 457 mm | |
| Epaisseur | 0,56 mm | |
| Couleur | Vert | |
| Utilisation | réutilisable | |
| Poids | 90,9 g | |
| Classe de protection anti-coupure | X | |
| Catégorie de protection | Catégorie III | |
| Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
| Revêtement | Nitril | |
| Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques | 
| Référence article | 094742 7 | |
| EAN / GTIN | 076490447427 | |
| Réf. fabricant | 37-185/7 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |