{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Hypoallergénique | |
| EN 374 | Type A (JKLOPST) | |
| Résistance aux produits chimiques | JKLOPST | |
| EN 388 | 2000X | |
| Matière | Néoprène, nitrile | |
| Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374 | |
| Matériau support | Néoprène, nitrile | |
| Revêtement | Néoprène, nitrile | |
| Epaisseur | 0,2 mm | |
| Longueur | 285 mm | |
| Sommaire | 50 | |
| Poids | 8,1 g | |
| Couleur | Vert | |
| Domaine d’application | Précision | |
| AQL | 0,65 | |
| Utilisation | jetable | |
| Type de produit | Gants jetables |
| Référence article | 094724 11 | |
| EAN / GTIN | 20076490070933 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |