Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-600, Taille des gants: 11

Réf.: 094721 11
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 0,24 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques JKPT
EN 388 1XXXX
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
Matériau support Nitril
Revêtement Nitril
Epaisseur 0,13 mm
Longueur 240 mm
Sommaire 100
Poids 3,1 g
Couleur Vert
Domaine d’application Précision
AQL 1,5
Utilisation jetable
Type de produit Gants jetables

Identification et classification

Référence article 094721 11
EAN / GTIN 10076490645080
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
TouchNTuff® 92-600. Sans latex - pas de risque d’allergie de type I. Profil adhérisé lisse. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374