• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur, Taille des gants: 6

Réf.: 094617 6
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection anti-coupure: C
  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Matériau support Fil spécial
Revêtement PVC
Couleur jaune / noir
Utilisation réutilisable
Sommaire 1
Taille des gants 6
Domaine d’application Multi-usages
Tricot technologique 10G
Classe de protection anti-coupure C
Norme EN 407
Type de produit Gants anti-chaleur

Identification et classification

Référence article 094617 6
EAN / GTIN 4067263353201
Réf. fabricant 094617 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gant anti-coupures et anti-chaleur HOLEX avec picots spéciaux en PVC pour une protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C (maximum 15 secondes). Les gants en fil spécial offrent une bonne sensibilité et est doté de la classe de protection contre les coupures C.

Norme:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection des mains contre la chaleur par contact jusqu’à 100 °C.
  • Pour travaux avec des pièces chaudes, sèches à légèrement humides et huileuses.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques et électriques.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.