{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Sommaire | 1 | |
| Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index | |
| Tricot technologique | 18G | |
| Lavage | 40 °C couleurs | |
| Séchage | Séchage à l’air | |
| EN 388 | 3X42D | |
| Matériau support | HPPE | |
| Revêtement | PU à base d’eau/Nitrile | |
| Variante de revêtement | Paume | |
| Domaine d’application | Polyvalents | |
| Couleur | noir / gris | |
| Taille des gants | 8 | |
| Longueur | 255 mm | |
| Utilisation | réutilisable | |
| AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
| Catégorie de protection | Catégorie II | |
| Type de gants | Gants anti-coupures | |
| Classe de protection anti-coupure | D | |
| Type de produit | Gants anti-coupures |
| Référence article | 094601 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406132811 | |
| Réf. fabricant | 094601 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |