{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Propriété des gants | Compatibles écrans tactiles | |
| EN 388 | 4111X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Matériau support | Polyester recyclé, spandex | |
| Revêtement | Nitrile, mousse nitrile | |
| Domaine d’application | Précision; polyvalents | |
| Tricot technologique | 18G | |
| Norme | EN 407 | |
| Utilisation | réutilisable | |
| Type de produit | gants multi-usages |
| Référence article | 094382 10 | |
| EAN / GTIN | 7340118471181 | |
| Réf. fabricant | 8852-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |