{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | HyFlex® | |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Sommaire | 1 | |
| Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique | |
| EN 388 | 4121A | |
| Matériau support | Nylon Spandex | |
| Revêtement | Mousse nitrile | |
| Variante de revêtement | Paume | |
| Domaine d’application | Précision | |
| Longueur | 219 mm | |
| Couleur | Noir / bleu | |
| Taille des gants | 8 | |
| Poids | 20,4 g | |
| Tricot technologique | 18G | |
| Utilisation | réutilisable | |
| Catégorie de protection | Catégorie II | |
| Type de gants | Gants multi-usages | |
| Matière | Mousse nitrile | |
| Classe de protection anti-coupure | A | |
| Type de produit | Gants multi-usages |
| Référence article | 094356 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490450004 | |
| Réf. fabricant | 11-816/8 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |