• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants en maille fine 6102, Taille des gants: 8

Réf.: 094218 8
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF 3.30 / 1 Paire
  • De 12 Paire
    CHF 2.75 / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 13G

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
EN 388 1121X
Matériau support Coton / élasthanne
Revêtement Picots PVC
Domaine d’application Précision
Couleur noir / gris
Taille des gants 8
Tricot technologique 13G
Utilisation réutilisable
Matière Coton
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094218 8
EAN / GTIN 4059904172548
Réf. fabricant 6102 GR. 8
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

6102. Gants en maille fine de couleur noire en coton/élasthanne, picots en PVC blanc d’un côté pour une bonne préhension. Compatibles écrans tactiles à l’extrémité des doigts (pouce, index, majeur) grâce au fil de carbone incorporé.

Utilisation:

Mise en service, expédition, montage de précision.

Norme:

EN 388

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.