{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Série | VX | |
| Sexe | Homme | |
| Classe de protection | S3 | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
| Isolation au froid | Jusqu'à -20 °C | |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Propriété | Amortissement Vario® | |
| Pointure UE | 36 | |
| Couleur | noir / orange | |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité | 
| Référence article | 092671 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348534274 | |
| Réf. fabricant | VX 7500 ESD S3 XB 36 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |