{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | VD | |
| Sexe | Unisexe | |
| Classe de protection | S2 | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
| Isolation au froid | jusqu’à -20 °C | |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Propriété | Amortissement Vario® | |
| Pointure UE | 36 | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
| Référence article | 092660 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348589618 | |
| Réf. fabricant | VD 3500 SST NB 36 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |