Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Sandales, noires AL 711 PLUS ESD, S1 NB, Pointure EU: 43

Réf.: 092611 43
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété: Amortissement Vario®
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AL
Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété Amortissement Vario®
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 43
Couleur noir
Matériau semelle extérieure TPU Dynamics
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article 092611 43
EAN / GTIN 4044348479841
Réf. fabricant ESDAL711PLUSNB43P
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Sandales de sécurité de la gamme ALLROUND à fermeture auto-agrippante et tige en tissu fonctionnel à cellules ouvertes. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD, blanche.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092612.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 48, livrables dans les pointures UE 36 – 48.
Comprend l’élément amortisseur rouge et vert

Téléchargements et documents

Produits adaptés