Chaussures hautes de soudeur noir/orange Chaussures hautes de soudeur FW07 Compositelite, S3L, Pointure EU: 41

Réf.: 092432 41
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3L
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Compositelite
Sexe Homme
Classe de protection S3L
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Pointure UE 41
Couleur noir/orange
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 092432 41
EAN / GTIN 5036108183975
Réf. fabricant FW07BKR41
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

Chaussures hautes de soudeur FW07, avec embout de protection en cuir pour une protection contre les projections d’étincelles.
  • Coutures ignifuges.
  • Semelle intermédiaire et embout de protection sans métal.
  • Semelle en PU/caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu’à 300 °C.
  • Tige rembourrée et semelle intérieure absorbant l’énergie pour plus de confort.

Norme:

EN ISO 20345 2011 S3L HRO SR