Chaussures basses, noir/rouge MEAZZA, S1PS FO SR, Pointure UE: 35

Réf.: 092382 35
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1PS
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: résistance au carburant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MEAZZA
Sexe Homme
Classe de protection S1PS
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété résistance au carburant
Pointure UE 35
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092382 35
EAN / GTIN 8023796641365
Réf. fabricant 78430-000.W35
Fabricant/personne responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité MEAZZA au look sportif.
  • Extérieur respirant en matériau microtechnologique.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique et perforée en PU, absorbant les chocs.
  • Semelle extérieure: PU/TPU.
:

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR:
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 48.