Chaussures basses, noir/rouge Chaussures de sécurité Move One, ESD, S3, Pointure EU: 36

Réf.: 092083 36
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Move
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 36
Couleur noir/rouge
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092083 36
EAN / GTIN 4062406724146
Réf. fabricant 092083 36
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Move One allient le confort à un design moderne et sportif. Matière légère et non imperméable. Egalement très résistantes aux dommages et à la saleté.
  • Tige en oxford résistant à l’abrasion et TPU trempé.
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich.
  • Semelle extérieure PU/TPU, noire.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Support plantaire en mousse PU et maille.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092867 125, 092868 125, 092869 125 et semelles intérieures HOLEX 092844 36-48.
Chaussures avec semelle intérieure d’origine non testées selon la règle DGUV 112-191.

Chaussures testées et certifiées avec le système de semelles Secosol®. Les chaussures équipées de ce système de semelles sont conformes aux exigences de l’annexe A de la norme DIN EN ISO 20345:2022 pour le Type 1. Elles sont ainsi conformes aux exigences de l’annexe 2 de la règle DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Vérifier ensuite les propriétés électrostatiques.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.
  • Mettre ces informations à disposition du porteur des chaussures et du fabricant de semelles orthopédiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.

Téléchargements et documents

Produits adaptés