{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Plaline | |
| Sexe | Homme | |
| Composition du tissu | 75 % polyester; 25% coton | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m2 | |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavage | Couleur 40 °C | |
| Blanchissage | Ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
| Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
| Repassage | Ne pas repasser | |
| Couleur | orange / zinc | |
| Taille de confection DE | 56 | |
| Taille FR | 52 | |
| Norme | EN ISO 20471 | |
| Type de produit | Salopettes de signalisation |
| Référence article | 091779 56 | |
| EAN / GTIN | 4030913942445 | |
| Réf. fabricant | 5620056 | |
| Fabricant/personne responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |