{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Sexe | Homme | |
| Composition du tissu | 77% coton; 22 % polyester; 1% de fibre spéciale | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m2 | |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavage | Couleur 60 °C | |
| Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
| Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
| Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage | |
| Couleur | bleu marine / jaune | |
| Taille ES | D96 | |
| Taille NL | D96 | |
| Taille SE | C48 | |
| Taille de confection DE | 24 | |
| Taille FR | 44C | |
| Taille IT | D96 | |
| Norme | EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
| Type de produit | Pantalons de signalisation |
| Référence article | 091706 24 | |
| EAN / GTIN | 7330509516652 | |
| Réf. fabricant | 147815148933D24 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |