{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Composition du tissu | 20% coton; 77% polyester; 3% spandex | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Lavage | 40 °C couleurs | |
| Couleur | Orange / gris | |
| Taille de confection DE | 48 | |
| Norme | EN ISO 20471 | |
| Type de produit | Pantalons de signalisation |
| Référence article | 091651 48 | |
| EAN / GTIN | 4062406377632 | |
| Réf. fabricant | 091651 48 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |