{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Splash | |
| Sexe | Homme | |
| Composition du tissu | 100 % coton | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 525 g/m2 | |
| Lavage | Lavage industriel autorisé | |
| Vêtements suivant | DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
| Référence fabricant | Veste 2160 Splash Proban | |
| Couleur | anthracite foncé / gris | |
| Taille de confection DE | 46 | |
| Type de produit | Blouson de soudeur |
| Référence article | 091501 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121021939 | |
| Réf. fabricant | 952160-537-46 | |
| Fabricant/personne responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |