Exécution:
	
	
                
                    
		Protection de soudage de haute qualité, à design bicolore moderne. Protection constante et optimale contre les flammes lors des travaux de soudage. Port agréable parallèlement à une bonne protection. Bonne tenue des couleurs grâce à l’indanthrène utilisé comme colorant. Le tissu moyennement robuste de 330 g/m
2 convient particulièrement aux travaux de soudage nécessitant une plus grande liberté de mouvement. Protection permanente contre les flammes y compris après 100 lavages, suivant EN ISO 15797.
Salopette de la série de vêtements ignifugés Splash.
- Bretelles à longueur réglable en matière extensible.
- Taille réglable en largeur.
- Poches genou intégrées.
Norme:
	
	
                
                    
		- EN ISO 11611, classe 1, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Remarque(s):
	
	
                
                    
		Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Salopette de soudeur en 
anthracite foncé / gris avec grammage textile de 
525 g/m², certifiée suivant 
EN 11611, classe 2, sous le code art. 
091507.