{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Pulsschlag | |
| Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
| Sexe | Homme | |
| Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 260 g/m2 | |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavage | 60 °C couleurs | |
| Couleur | bleu bleuet / noir | |
| Taille UK | 34L | |
| Taille US | 34/34 | |
| Taille ES | 42L | |
| Taille NL | 98 | |
| Taille de confection DE | 98 | |
| Taille FR | 42L | |
| Taille IT | 42L | |
| Type de produit | Vestes de travail |
| Référence article | 091151 98 | |
| EAN / GTIN | 4053813020679 | |
| Réf. fabricant | 1324 5353-4699-98 | |
| Fabricant/personne responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |