• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Distributeur de chiffons d’essuyage Kimtech™ Wettask™ Seau distributeur, Type: K

Réf.: 089241 K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 220 mm
Longueur 235 mm
Type de produit Lingette de nettoyage humide

Identification et classification

Référence article 089241 K
EAN / GTIN 5027375046599
Réf. fabricant 7919
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

  • Dimensions du distributeur: 23,5 cm x 22 cm x 22 cm (L x l x P).
  • Système hermétique rechargeable pour chiffons pré-imprégnés ou chiffons de nettoyage secs, qui peut être utilisé avec les produits chimiques, désinfectants, solvants ou produits de nettoyage de votre choix.
  • Distributeur de chiffons de nettoyage, idéal pour les environnements industriels et médicaux.

Le seau distributeur Kimtech® Wettask™ est un récipient hermétique rechargeable. Il est conçu pour être utilisé avec des chiffons pré-imprégnés ou des chiffons de nettoyage secs avec les produits chimiques, désinfectants, solvants ou produits de nettoyage de votre choix. Le couvercle à fermeture automatique unique du système Kimtech® Wettask™ réduit l’exposition des collaborateurs aux COV nocifs. Le système est fermé en permanence, ce qui limite les coûts de solvants et évite les déversements. Parfait pour les environnements industriels et médicaux à forte fréquentation. Ce seau distributeur est idéal pour les environnements où l’hygiène et la sécurité sont primordiales. Grâce au couvercle du seau distributeur industriel, les chiffons de nettoyage ne risquent pas de sécher et de perdre leur pouvoir désinfectant. Ce distributeur Kimtech® Wettask™ convient à une utilisation prolongée avec les produits suivants: savon/produit de nettoyage, acide peroxyacétique, peroxyde d’hydrogène, butanone, isopropanol, acétone, agent de blanchiment (hypochlorite de sodium) et quats (composés d’ammonium quaternaire). Respectez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l’utilisation et les temps d’exposition.

Livraison:

Seau sans liquide ni chiffon.

Téléchargements et documents

Produits adaptés