{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Base chimique | Méthacrylates | |
| Viscosité dynamique | 3 000 mPas - 6 000 mPas | |
| Densité | 1,09 g/cm3 | |
| Forme | liquide | |
| Point d'éclair | 100 °C | |
| Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
| Maniabilité après | 5 min - 15 min | |
| Utilisable après | 1 h - 3 h | |
| Propriété | résistant à l’huile; durcissement rapide | |
| Durabilité | GARANT GreenPlus | |
| pour matériau | Métallurgie | |
| pour applications | Jointoyage; Produits d'étanchéité pour filetages | |
| Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | |
| Ecart maximal | 0,25 mm | |
| Classe de résistance | Très fort | |
| Couple initial de décollement min. | 40 Nm | |
| Couleur | vert | |
| Contenance | 250 ml | |
| Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
| Série | GreenPlus | |
| Type de produit | Produit de jointoyage | 
| Référence article | 088069 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406423582 | |
| Réf. fabricant | 088069 250 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |