Palan de levage PT 3,2

Réf.: 086015 3,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article 086015 3,2
EAN / GTIN 4025092076487
Réf. fabricant 0836020

Description

Description:

Exécution: Engins avec carter en tôle d’acier, extrêmement légers, roue libre en série, faible encombrement, crochets forgés, pivotants, montés sur paliers.
Utilisation: Engin universel pour des applications difficiles.
Remarque(s): Dans le principe de fonctionnement du frein actionné par la charge filetée , la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.La roue libre automatique permet l’attachement rapide de la chaîne déchargée. Sous l’effet de la charge, le frein actionné par la charge filetée se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.L’accouplement à friction (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l’engin de levage.Engins avec sécurité de surcharge (accouplement à friction) disponibles sur demande pour les codes art. 086015 réf. 0,8 et 1,6.

Caractéristique(s):

capacité de charge: 3,2 kg
poids: 16 kg