Système d’arrosage souple métallique 1/4 pouce, Type: R2

Réf.: 084410 R2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Identification et classification

Référence article 084410 R2
EAN / GTIN 4037728070479
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Système d’arrosage souple en acier inoxydable pour un transfert précis de lubrifiant et d’air. Les tuyaux articulés métalliques sont pré-bloqués et maintiennent ainsi leur position en toute sécurité. Convient jusqu’à une pression de 50 bars.
Embout rond ⌀ 2 mm pour arrosage ponctuel - Ecrou 084410 réf. M nécessaire pour la fixation.
  • Elément individuel pour la taille système 1 = 1/4 pouce.
  • Système modulaire emboîtable
  • Utilisable à haute pression jusqu’à 50 bars.
  • Fabrication en acier inoxydable de haute qualité.

Remarque(s):

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.