Huile soluble Plus, Contenance: 5l

Réf.: 084243 5
Prix par 1 Unité (CHF 23,70 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerricans
Contenu 5 l
Couleur marron clair
Forme liquide
Hydrosolubilité émulsionnable
Viscosité cinématique 93 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
pH 8,9
Type de produit Lubrifiants
Valeur au réfractomètre 1

Identification et classification

Référence article 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

L’huile soluble Plus est un lubrifiant miscible dans l’eau à base d’huile minérale, sans bore ni amines, spécialement formulé pour l’usinage difficile de l’aluminium et des aciers fortement alliés. L’usinage de métaux non ferreux ne doit être effectué qu’après des essais préalables. Les émulsions avec l’huile soluble Plus présentent une longue durée de vie, garantissent une excellente protection contre la corrosion et sont particulièrement douces pour la peau. Durée de conservation: 12 mois.
Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

Avantage(s):

Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Données d'utilisation:

  • Usinage des aciers et de l’acier moulé 6-10%
  • Usinage de l’aluminium à partir de 6%