• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Système d'assemblage DUAL-LOCK™, Type: SJ354

Réf.: 083692 SJ354
Prix par 1 Unité (CHF 14,50 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SJ354
Type de ruban adhésif Adhésifs auto-aggripant
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Nombre d'ouvertures/fermetures 1 000
résiste à des températures jusqu'à -30 °C - 70 °C
Domaine d’application Intérieur
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 °C
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur noir
Longueur 2,5 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 5,7 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308305
Réf. fabricant 7100123339
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.
DUAL-LOCK pour une meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide grâce au mouvement de raclage aisé.