Ruban adhésif d'emballage, brun, Largeur×longueur (mm×m): 50X50

Réf.: 083646 50X50
Prix par 1 Unité (CHF 0,14 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4713
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Papier
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Utilisation Emballer
Couleur brun
Longueur 50 m
Largeur 50 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 083646 50X50
EAN / GTIN 4042448591494
Réf. fabricant 047130000000
Fabricant/personne responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Description

Exécution:

Le ruban adhésif d’emballage tesa® 4713 basé sur un support en papier crêpé fin est destiné au scellement des emballages. Le papier, issu de forêts certifiées FSC® gérées de manière exemplaire et d’autres sources contrôlées, en liaison avec le système adhésif en caoutchouc naturel, se caractérise par une bonne adhérence sur diverses surfaces ainsi que par un bon pouvoir adhésif initial.

Avantage(s):

  • Ruban d’emballage performant et écologique pour cartons légers jusqu’à 10 kg.
  • Support en papier certifié FSC.
  • Peut être jeté avec le carton.
  • Pour applications manuelles et automatiques.