{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Température de traitement | 15 °C - 25 °C | |
| Plage de températures | -40 °C - 80 °C | |
| Utilisable après | 20 min - 30 min | |
| Résistance à la traction et au cisaillement | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
| Couleur | transparent | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
| Type de produit | Colle bicomposante |
| Référence article | 083387 24 | |
| EAN / GTIN | 4260205360491 | |
| Fabricant/personne responsable | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |