Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 572

Réf.: 083321 572
Prix par 1 Unité (CHF 678,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 572
Base chimique Ester de diméthacrylate
Viscosité dynamique 14 400 mPas - 28 600 mPas
Forme pâteux
Point d'éclair 93 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 12 min
Utilisable après 72 h
pour matériau Métal
pour applications Filetage gaz; Raccords
Pour tailles de filetages M jusqu'à M80
Pour tailles de filetages en pouces 3 pouce
Ecart maximal 0,1 mm
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 7 Nm
Couleur blanc
Contenance 50 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Produits d'étanchéité

Identification et classification

Référence article 083321 572
EAN / GTIN 5010266572321
Réf. fabricant 791427
Fabricant/personne responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Durcissement lent, pour raccords, robinets et clapets.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.